画像準備中

オイルコンパウンド型消泡剤 TSA750

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×15パック) 注文コード68475243 品番TSA750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食品添加用シリコーン消泡剤です。食品衛生法による食品添加物の「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優れた消泡効果を示します。

使用方法
発泡液に滴下、投入して使用します。また、発泡液の入った容器の器壁に塗布しておく使い方もあります。
貯蔵中に充填材が沈降することがありますから、よくかき混ぜてからご使用ください。
食品添加用として使用する場合、食品衛生法により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下と規定されています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
主な用途消泡 用途食用油、マーガリン等の非水系発泡液の消泡 仕様シリコーン樹脂分100% 粘度(mPa・s[cP])600[600] 適合機器食品 比重1.00(25℃) 外観灰白色半透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
※食品1KGにつき、0.05Gの使用です。保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする