曜日別特売

1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322

1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

加熱硬化型シリコーン接着剤です。短時間の加熱によりゴム状に硬化、基材に接着します。高接着力タイプで、高圧電気電子部品の接着・シールに最適です。特にセラミックス、金属、プラスチックなど熱膨張係数の異なる素材からなる部品の接着に適しています。

用途半導体モジュールの金属・プラスチック・セラミックスの接着。・熱加硫型シリコーンゴムの接着淡青色規格UL94HB認定品File No. E56745粘度(Pa・s)110(23℃・硬化前)引張強度(MPa)3.4絶縁破壊強度(kV/mm)20仕様比誘電率3.1(60Hz)、誘電正接0.006(60Hz)切断時伸(%)230引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])2.5[25]線膨張係数1.9×104(1/K)熱伝導率(W/mk)0.29熱伝導率(×10-4Cal/cm・sec・℃)6.9体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し、十分乾燥させてください。
※100℃以下の加熱では、十分な接着力がでないため、100℃以上で加熱してください。
※水、イオウ、窒素化合物、有機金属塩、リン化合物などを含む表面では硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、フラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムなどには特に注意してください。
※室温で放置すると徐々に粘度が上昇するため、冷蔵庫保管(0~10℃)してください。なお、低温から室温に戻る際に結露しますので、室温に戻してから開栓してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68475252TSE3221箱(1kg×10缶)
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68475268TSE3221箱(333mL×10本)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする