曜日別特売

脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399

脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。

用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005硬さ25(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)2.0×107密度(g/cm3)1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観(硬化前)流動性熱伝導率(W/mk)0.18引張せん断接着強さ(MPa)0.3切断時伸(%)140粘度(Pa・s)2.5(23℃)危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20内容量1箱(333mL×10本)
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68475304TSE399ブラック
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68475313TSE399クリア
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68475322TSE399ホワイト
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする