フクダクラフト
トイレラック
トイレットペーパーを上から補充し、下から取り出すことが出来ます。
用途
トイレットペーパーのストックに。トイレットペーパー5個収納可能。
使用場所
トイレ
材質
MDF
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.8×14.7×61
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187884
F-0111 WH
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68187875
F-0101
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。