曜日別特売

トイレラック

トイレラック - フクダクラフト
(1件のレビュー)

トイレットペーパーを上から補充し、下から取り出すことが出来ます。右の扉部分は掃除用具等見せたくないものの収納に便利。扉内可動棚1枚。

用途トイレットペーパーやサニタリー用品のストック・収納に。使用場所トイレ材質MDF質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×16×61内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187893F-3161
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68187893
2020-09-07
用途: といれらっく
その他業種

トイレットペーパーの個数を3個くらいにして 他のものを入れる空間があってもいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする