3段ワゴン トレー付

3段ワゴン トレー付 - フクダクラフト3段ワゴン トレー付 - フクダクラフト3段ワゴン トレー付 - フクダクラフト3段ワゴン トレー付 - フクダクラフト
(2件のレビュー)

中段棚板は取り外し可能。トレーとして使うことが出来ます。移動に便利な持ち手、キャスター付き。

用途調味料や食品のストックに便利。中段の棚は外してトレーとして使えるため、来客時等はそのままお盆として使用可能。材質天然木(ラバーウッド)、MDF、ポリプロピレン質量(kg)5.3耐荷重(kg)(全体)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×34×72.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187972GF-051
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68187972
2024-02-17
用途: 吸引器等の物品ワゴンに使用
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでなかなか見つけることが出来なかったので、助かりました。
板の耐久性がどうかと思い、裏打ちをして使用しています。

対象商品 : 68187972
2020-02-15
用途: 介護用
サービス業

清潔感があり、トレーもはずせる、便利です。キャスターにストッパがついていないのが残念

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする