フクダクラフト
フォールディングチェアー
背もたれは部分は背中にフィットするようにカーブになっています。女性でも持ち運びしやすい軽さ。折りたたみ式。
用途
ダイニングチェアーの買い替え・買い増しに便利。使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。
材質
天然木(ラバーウッド)、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
4.1
耐荷重(kg)
約80
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×49.5×64
材質(座面)
合成樹脂レザー(PVCレザー)・クッション:ウレタンフォーム
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×8×70
座面高(cm)
39.5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187988
GF-0843C
ブラウン
395
450×495×640
4.1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
1
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
1
お送りできません