フクダクラフト
マルチワゴン
天板は折りたたみ式。天板を広げてデスクとして使用可能。2口コンセント付。扉部分は高さのある物を収納可能。
用途
キッチンワゴンとして調味料や食品のストックに便利。天板を広げて市販のチェアーを合わせればデスクに早変わり。
材質
MDF、天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
質量(kg)
15.5
耐荷重(kg)
(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5/89×50×70.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188006
GF-900HT
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
890
/
税込
¥
979
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません