フクダクラフト
キッチンワゴン
半分のサイズの棚板が3枚。縦に並べると片側には調味料やキッチンツール等の高さのある物を収納可能。移動に便利な取っ手、キャスター付き。取っ手やフレーム部分はタオル掛けとしても利用可能。
用途
調味料や食品のストックに便利。棚板は半分のサイズなので、横並びで1枚の大きさとして使うことも出来、縦並びで高さのある物を収納することも可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53.5×30×71.5
質量(kg)
8.5
材質
スチール、MDF、ポリプロピレン
耐荷重(kg)
(全体)約20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188216
KW-0930 DBR
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68188225
KW-0930 WH
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。