フクダクラフト
天然木キッチンワゴン
天板はタイル付き。移動に便利な取っ手、キャスター付き。両サイドにはタオル掛けとフックが付いています。
用途
調味料や食品のストックに便利。天板にはタイルが付いて熱いものを置く際にも役立ちます。商品のサイドにはフックやタオル掛けが有ります。
材質
天然木(桐)、タイル、ポリプロピレン
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×30.5×74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188252
KW-7050-L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
450
/
税込
¥
495
沖縄地方
1
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
1
お送りできません