| 79516160 | DTM-EA(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1セット | 約1.1 | AC100~240V±10%、50/60Hz、約4VA | - | [切換]HIGH:±5μm(0.2μm/1目量)、MED:±25μm(1μm/1目量)、LOW:±125μm(5μm/1目量) | HIGH:±1目量以内、MED・LOW:±1/2目量以内 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 79516169 | DTM-ED(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1セット | 約1 | AC100~240V±10%、50/60Hz、約5VA | LED表示3桁および極性(-) | [切換]HIGH:±199.9μm(最小読取量0.1μm)、LOW:±1999μm(最小読取量1μm) | 測定値の±1%±1digit以内 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 68197368 | DTM-EA | 1個 | 約1.1 | AC100~240V±10%、50/60Hz、約4VA | - | [切換]HIGH:±5μm(0.2μm/1目量)、MED:±25μm(1μm/1目量)、LOW:±125μm(5μm/1目量) | HIGH:±1目量以内、MED・LOW:±1/2目量以内 | | | |
| 68197377 | DTM-ED | 1個 | 約1 | AC100~240V±10%、50/60Hz、約5VA | LED表示3桁および極性(-) | [切換]HIGH:±199.9μm(最小読取量0.1μm)、LOW:±1999μm(最小読取量1μm) | 測定値の±1%±1digit以内 | | | |