塩分濃度がひと目でわかる
味噌汁やスープなどの温かい液体の塩分濃度が測定できます。
0.6%~1.2%の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」「から味」の3段階でLED表示します。
生活防水設計で水回りでも安心
IPX4相当の生活防水ですので、キッチンなどの水回りでも安心してお使いいただけます。
電池交換が可能に
従来モデル(SO-302)ではできなかった電池交換に対応。末永くお使いいただけます。
安心の素材<BPA free>
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理寸法(mm)幅171×高さ12×奥行34色ホワイト測定範囲塩分濃度0.6%~1.2%材質(本体)本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理質量(g)約27(電池含む)使用温度範囲(℃)20~30(使用する環境温度)電源(V)DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個)表示方式LED3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×12×34保証期間1年電池寿命約3年(1日5回使用の場合)測定温度範囲(℃)60~80 (スープなどの温度)防水仕様生活防水寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ12×奥行34内容量1個