曜日別特売

レベル プロトラクター

レベル プロトラクター - 東栄工業レベル プロトラクター - 東栄工業レベル プロトラクター - 東栄工業レベル プロトラクター - 東栄工業レベル プロトラクター - 東栄工業

角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。
Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。
水平、垂直はシグナル音をだせます。
本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
測定終了後自動的にスイッチオフになります。
乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。

用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68204964LP2
78,800
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする