曜日別特売

ニコソケ ソケットアダプター付

ニコソケ ソケットアダプター付 - スターエムニコソケ ソケットアダプター付 - スターエムニコソケ ソケットアダプター付 - スターエムニコソケ ソケットアダプター付 - スターエム

【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】
使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。
奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。
ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。
17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。

用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。ソケット形状2WAY6角差込角(mm)12.7(1/2インチ)セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35深さ(mm)57適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上内容量1セット
注意
※電動工具はクラッチ付き、またはインパクト機構付きのものをご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けで使用しないでください。
※作業中にビット(軸)が折れ、ソケット部が落下する恐れがありますので、下に人が居ないか、割れやすいものがないか充分に確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
口径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682061885017-117×1917/1924.5/28
3,000
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
682061975017-219×2119/2128/30
3,200
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする