Fresh Keeper ラージポット(抗菌/防汚加工)

Fresh Keeper ラージポット(抗菌/防汚加工) - ラストロ(岩崎工業)
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン形状丸形寸法(mm)174×180×120サイズLRoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68209907B-1718FR
820
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68209907B-1718FR32786582B-315B-1718FR 丸キーパー ラストロ(岩崎工業) 32786582丸キーパーラストロ(岩崎工業)1個
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする