曜日別特売

KPN ふとん圧縮パック

KPN ふとん圧縮パック - 東和産業
(2件のレビュー)
適合サイズ布団材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン寸法(mm)1100×1000(1枚あたり)サイズMフィルム厚さ(μm)55内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6820999580484
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68209995
2020-03-17
用途: 未使用寝具のコンパクト収納
サービス業

口が広いので、袋に入れやすい。
空気の吸引時、掃除機の口との合わせにチョット工夫が必要。
空気漏れはあまりないように思われる。
圧縮パックに完璧なものを期待せず、割り切って収納時コンパクトになっていればOK、その後少し空気が入っても気にしないで使用しています。

対象商品 : 68209995
2019-08-17
用途: 季節代わりの布団収納に

同メーカーの旧モデルを数年使用していたが、穴が開いてしまったので、買い替えに。旧モデルのバルブがレバータイプの開閉式だったのに対し、新モデルは1WAY式に変更になっていました。空気を抜きすぎてしまった場合には開閉式の方が便利かと思いますが、この点は好みが分かれるかと。チャック部はカラータイプに進化していて、ロックが分かりやすくgood。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする