ナンシン
ハンドパレットトラック
色(本体)
黄色
ホイル外径(mm)
(ステアリング)200、(ロード)80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68213626
HP20L
1500
85
200
680
1220
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
68213635
HPL20S
1500
85
200
540
1150
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください