ナンシン
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
材質(車輪)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214895
PXM-100 MM S-2 軸28
102
127
22
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68214904
PXM-100 MM S-2 軸34
102
127
22
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68214913
PXM-100 MM 軸28
102
127
22
ゴム・グレー
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68214922
PXM-100 MM 軸34
102
127
22
ゴム・グレー
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68214938
PXM-125 BM S-2 軸28
126
162
25
ゴム・グレー(B入)
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68214947
PXM-125 BM S-2 軸34
126
162
25
ゴム・グレー(B入)
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68214956
PXM-125 BM 軸28
126
162
25
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68214965
PXM-125 BM 軸34
126
162
25
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68214974
PXM-125 MM S-2 軸28
126
162
25
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68214983
PXM-125 MM S-2 軸34
126
162
25
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68214992
PXM-125 MM 軸28
126
162
25
ゴム・グレー
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215008
PXM-125 MM 軸34
126
162
25
ゴム・グレー
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215017
PXM-150 BM S-2 軸28
150
190
32
ゴム・グレー(B入)
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215026
PXM-150 BM S-2 軸34
150
190
32
ゴム・グレー(B入)
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215035
PXM-150 BM 軸28
150
190
32
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215044
PXM-150 BM 軸34
150
190
32
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215053
PXM-150 MM S-2 軸28
150
190
28
ゴム・グレー(B入)
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215062
PXM-150 MM S-2 軸34
150
190
28
ゴム・グレー(B入)
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215078
PXM-150 MM 軸28
150
190
28
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215087
PXM-150 MM 軸34
150
190
28
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215096
PXM-75 MM S-2 軸28
75
97
20
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215105
PXM-75 MM S-2 軸34
75
97
20
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215114
PXM-75 MM 軸28
75
97
20
ゴム・グレー
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215123
PXM-75 MM 軸34
75
97
20
ゴム・グレー
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください