ナンシン
一般キャスター(ねじ込み仕様)
ナット対辺(mm)
23
ステム長(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
材質(車輪)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68215954
SMO-100 MM W-5 UNF1/2X20
102
137
22
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215963
SMO-125 BM M16XP2.0
126
162
25
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215972
SMO-125 BM UNF1/2X20
126
162
25
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68215988
SMO-125 BM W-5 UNF1/2X20
126
162
25
ゴム・グレー(B入)
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215997
SMO-125 MM UNF1/2X20
126
162
25
ゴム・グレー
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68216006
SMO-125 MM W-5 UNF1/2X20
126
162
25
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68216015
SMO-150 BM M16XP2.0
150
192
32
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68216024
SMO-150 MM M16XP2.0
150
192
28
ゴム・グレー(B入)
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68216033
SMO-150 MM W-6 M16XP2.0
150
192
28
ゴム・グレー(B入)
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
68216042
SMO-75 MM UNF1/2X20
75
105
20
ゴム・グレー
自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68216058
SMO-75 MM W-5 UNF1/2X20 (ゴム・グレー)
75
105
20
ゴム・グレー
自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください