曜日別特売

車輪

車輪 - ナンシン
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
材質
ボス幅(mm)
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68218964VH-10010032(車輪)ゴム、(ホイル)アルミ41-
オープン
取扱い終了
返品不可
68218973VH-505025(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム27-
オープン
取扱い終了
返品不可
68218982VH-656528(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム33ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
68218998VH-757530(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム33ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする