VAISALA(ヴァイサラ)
デジタル温湿度計
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲
温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH
電源
単3電池×2(付属)
精度
温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)
機能
多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288404
HM40A1AA
72×44×238
230
センサ・指示計一体型
¥115,000
¥
109,800
¥120,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68288413
HM40B1AA
(本体)72×44×155、(センサ)213(コード1.2m)
(本体)330
セパレート型
¥140,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください