曜日別特売

サーモレコーダーミニ

サーモレコーダーミニ - エスペックミック

赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。

適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)センサーサーミスタ分解能0.1℃インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)メモリー16000データ記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
タイプ
測定項目
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289192RT-23S-54内部センサ温度1ch(内蔵)平均±0.5℃
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289208RT-32S温度センサ(RTH-3010)55外部センサ温度1ch(外付け)平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする