曜日別特売

デジタル温度コントローラ

デジタル温度コントローラ - 八光電機

ヒーターと電源をつなぎ、センサを入れるだけで温度コントロールができます。 操作スイッチは上昇スイッチと下降スイッチのみで、温度設定後は自動的に温度制御されます。 電源プラグは100Vタイプにのみ付属しています。200Vタイプには電源プラグは付属していません。 止め金具により固定、または吊り下げても使用できます。

寸法(mm)66×210×33質量(g)500制御方式ON/OFF制御精度±(1%F.S.+2.5℃)センサーK熱電対(付属)表示範囲-9~800℃使用環境5~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度設定範囲(℃)0~750内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大負荷(kW)
入力電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289987DG2N-1001.5(抵抗負荷)100V(50/60Hz)
28,900
取扱い終了
代替品有
68289996DG2N-2003(抵抗負荷)単相200/220V(50/60Hz)
28,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68289987DG2N-10034563006DGC1151DG2N-100 デジタルファインサーモ DG2N 八光電機 34563006デジタルファインサーモ DG2N八光電機1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
68289996DG2N-20034563015DGC2151DG2N-200 デジタルファインサーモ DG2N 八光電機 34563015デジタルファインサーモ DG2N八光電機1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする