曜日別特売

卓上型pH計 LAQUA

卓上型pH計 LAQUA - HORIBA

大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応

高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
分解能
付属品
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290303F-72L【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S)700
269,500
269,000
295,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68290337F-73L【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S)700
379,500
379,000
416,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68290398F-74L【TDS】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセットロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S)500
434,500
429,000
471,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
68290407F-74M【TDS】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセットマイクロToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9618N-10D+pH標準液セット101-S)500
440,000
439,000
482,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
41997148F-72T(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体のみ700
245,500
239,000
262,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997157F-73T(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体のみ700
355,500
349,000
383,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997175F-74T(トレサビリティ書類一式付)【TDS】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット本体のみ500
410,500
399,000
438,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997279F-74M(トレサビリティ書類一式付)【TDS】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセットマイクロToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9618N-10D+pH標準液セット101-S)500
469,000
468,000
514,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997297F-72L(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S)700
298,500
289,000
317,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997306F-73L(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S)700
408,500
399,000
438,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997324F-74L(トレサビリティ書類一式付)【TDS】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセットロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S)500
463,500
459,000
504,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290267F-71【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃【pH】0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット本体のみ500
165,000
取扱い終了
返品不可
68290276F-71L【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃【pH】0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット本体、ロングマイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)500
200,000
取扱い終了
返品不可
68290294F-72【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体のみ700
210,000
取扱い終了
返品不可
68290328F-73【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体のみ700
310,000
取扱い終了
返品不可
68290355F-74【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)、【伝導率】0.0μS/m~199.9S/m、【塩分】0.0~80.00PPT、【抵抗率】0.0Ω・m~1.999MΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット本体のみ500
360,000
取扱い終了
返品不可
68290364F-74BW【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)、【伝導率】0.0μS/m~199.9S/m、【塩分】0.0~80.00PPT、【抵抗率】0.0Ω・m~1.999MΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体のみ700
310,000
取扱い終了
返品不可
68290373F-74BW-L【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)、【伝導率】0.0μS/m~199.9S/m、【塩分】0.0~80.00PPT、【抵抗率】0.0Ω・m~1.999MΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体、ロングマイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)700
345,000
取扱い終了
返品不可
68290382F-74BW-M【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)、【伝導率】0.0μS/m~199.9S/m、【塩分】0.0~80.00PPT、【抵抗率】0.0Ω・m~1.999MΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)700
350,000
取扱い終了
返品不可
41997139F-71T(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃【pH】0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット本体のみ500
179,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997166F-74BW-T(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)、【伝導率】0.0μS/m~199.9S/m、【塩分】0.0~80.00PPT、【抵抗率】0.0Ω・m~1.999MΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体のみ700
324,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997263F-74BW-M(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)、【伝導率】0.0μS/m~199.9S/m、【塩分】0.0~80.00PPT、【抵抗率】0.0Ω・m~1.999MΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)700
379,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997288F-71L(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃【pH】0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット本体、ロングマイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)500
229,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997315F-74BW-L(トレサビリティ書類一式付)【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)、【伝導率】0.0μS/m~199.9S/m、【塩分】0.0~80.00PPT、【抵抗率】0.0Ω・m~1.999MΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー本体、ロングマイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)700
374,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする