pHメーター LAQUA用 耐アルカリpH電極
耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。
メッキ液など強アルカリ試料に最適です
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部セラミック
内部液#300(KCI)
pH範囲0~14
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07