METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
卓上型pHメーター
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品
電極LE438
寸法(mm)
227×147×70
質量(g)
630
電源
100~240V・50/60Hz、12VDC
測定項目
pH・mV
精度
1(mV)
本体質量(kg)
0.63
再現性
pH/±0.01pH、ORP/±1mV
精度(pH)
0.01
分解能(℃)
0.1
ディスプレイ
4.3インチ セグメントLCD
測定範囲(mV)
-2000~2000
温度補正(℃)
自動・手動温度補正
データ記録件数
200件、校正結果
分解能(mV)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68290522
F20キット
0.01pH、1mV、0.1℃
¥
112,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
68290538
FP20キット
0.001/0.1pH、1mV、0.1℃
¥
147,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください