卓上型pH計

卓上型pH計 - ケニス

マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。

測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ寸法(mm)155×175×69電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)機能データメモリ(最大100データ)、データホールド温度補正(℃)自動・手動、0~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290565Cyber Scan pH700
115,000
109,800
120,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする