曜日別特売

ポータブルpH計(ファイブゴー)

ポータブルpH計(ファイブゴー) - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。

分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290732F2フィールドIP67 pH電極(LE438)、キャリーケース
109,600
97,980
107,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
68290748F2フードIP67 pH電極(LE427)、キャリーケース
99,900
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
68290723F2スタンダードIP67 pH電極(LE438)
96,800
92,980
102,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする