TOKO(東興化学研究所)
ORPメーター
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)
77×172×40
電源
単3電池×2(付属)
機能
電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68290757
TPX-999Si
【pH】-1~15pH、【ORP】±2000mV、【温度】0~100℃
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
68290766
TRX-999
【ORP】±2000mV、【温度】0~100℃
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください