ケニス
ポータブルpH計
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲
0.00~14.00pH、0.0~100.0℃
分解能
0.01pH、0.1℃
付属品
pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水
寸法(mm)
85×157×42
質量(g)
276(電池含む)
電源
単4電池×4(付属)
精度
±0.01pH、±0.5℃
温度補償
自動・手動、0~100℃
校正
自動、最大3点校正
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68290793
Eco Scan pH5+
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください