ケニス
ポケットpH計
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)
Φ38×165
質量(g)
100
電源
ボタン電池LR44×4(付属)
校正
自動、3点、温度補償付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68290872
pHTestr10
-1.0~15.0pH
0.1pH
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
68290888
pHTestr30
-1.00~15.00pH
0.01pH
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください