曜日別特売

卓上型電気伝導率計 LAQUA

卓上型電気伝導率計 LAQUA - HORIBA

正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。

測定範囲【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)付属品低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S高さ(mm)(電極スタンド)338電源ACアダプタ(付属)本体寸法(mm)170×174×73内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示
メモリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68291098DS-72Pカラー液晶タッチパネル2000
286,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
41997367DS-72P(トレサビリティ書類一式付)カラー液晶タッチパネル2000
315,000
309,000
339,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68291082DS-71Pモノクロ液晶999
210,000
取扱い終了
返品不可
41997358DS-71P(トレサビリティ書類一式付)モノクロ液晶999
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする