ケニス
導電率計
導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
付属品
ボタン電池LR44×4
寸法(mm)
Φ38×165
質量(g)
100
電源
ボタン電池LR44×4(付属)
測定項目
導電率
精度
±1%FS
精度(%)
±1(FS)
機能
データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃
温度補償(℃)
0~50(自動)
校正
自動校正(3点)
表示項目
EC・温度
オートパワーオフ
機能有り
防水性
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
分解能
測定範囲(mS/cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68291204
EC11
0~20.00mS/cm 2レンジ
10μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.10mS/cm(20.000mS/cmレンジ)
0~20.00(2レンジ)
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
68291213
EC11プラス
0~20.00mS/cm 3レンジ
0.1μS/cm(200.0μS/cmレンジ)、1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.1mS/cm(20.00mS/cmレンジ)
0~20.00(3レンジ)
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください