日本計量器工業
標準比重計
(1件のレビュー)
材質
ガラス
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目盛範囲
全長(mm)
タイプ
最小目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68292026
小型 No.1
1個
0.700~0.850
170
小型
0.005
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
68292044
小型 No.4
1個
1.200~1.400
170
小型
0.005
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
68292053
小型 No.5
1個
1.400~1.600
170
小型
0.005
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
68292062
小型 No.6
1個
1.600~1.800
170
小型
0.005
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68292078
小型 No.7
1個
1.800~2.000
170
小型
0.005
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
68292087
大型 No.1
1個
0.700~0.850
300
大型
0.002
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
68292096
大型 No.2
1個
0.850~1.000
300
大型
0.002
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
68292105
大型 No.3
1個
1.000~1.200
300
大型
0.002
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
68292114
大型 No.4
1個
1.200~1.400
300
大型
0.002
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
68292123
大型 No.5
1個
1.400~1.600
300
大型
0.002
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
68292132
大型 No.6
1個
1.600~1.800
300
大型
0.002
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
68292157
小型 No.2
1個
0.850~1.000
170
小型
0.005
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
68292148
大型 No.7
1個
1.800~2.000
300
大型
0.002
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
68292035
小型 No.3
1個
1.000~1.200
170
小型
0.005
¥
3,000
取扱い終了
代替品有
68292166
小型 7本組
1組(7本)
0.700~0.850、0.850~1.000、1.000~1.200、1.200~1.400、1.400~1.600、1.600~1.800、1.800~2.000
170
小型7本組(1セット・ケース入)
0.005
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
68292175
大型 7本組
1組(7本)
0.700~0.850、0.850~1.000、1.000~1.200、1.200~1.400、1.400~1.600、1.600~1.800、1.800~2.000
300
大型7本組(1セット・ケース入)
0.002
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください