曜日別特売

コンパクト流量計

コンパクト流量計 - コフロック

金属製ブロック、ニードルバルブ付構造でありながら、コストを追求した流量計です。 ローコストでありながら十分な性能を備えています。 流量調整性が優れていて、なめらかな流量調整が可能です。

材質真鍮(Niメッキ)、硬質ガラス、NBR、SUS316、POM全長(mm)104目盛10:1精度±10%FS耐圧(MPa)0.5接続Rc1/8最高使用温度(℃)60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量レンジ(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68292692RK1710A-10.1~1
10,000
取扱い終了
68292708RK1710A-101~10
10,000
取扱い終了
68292717RK1710A-202~20
10,000
取扱い終了
返品不可
68292726RK1710A-50.5~5
10,000
取扱い終了
返品不可
68292735RK1710W-30030~300m
10,000
取扱い終了
返品不可
68292744RK1710W-505~50m
10,000
取扱い終了
返品不可
68292753RK1710W-50050~500m
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする