曜日別特売

液体微少流量センサ

液体微少流量センサ - HORIBA
(1件のレビュー)

流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。

精度±2%RS(標準姿勢時)使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様保護等級IP64相当内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量範囲
流量範囲(L/h)
接続口径
材質(接液部)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293173LM10ZAT-AR冷温水、灯油、軽油、重油など40~300(0.3~0.8mPa・s)、20~300(0.8~2.0mPa・s)、10~300(2.0~5.0mPa・s)、5~300(5.0~200mPa・s)R1/2(呼び径Φ10mm)ケース・ローター・プレート:ポリゲニレンサルファイト樹脂、Oリング:ニトリルゴム、シャフト:SUS30490×40.3×46.9140
24,200
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
68293182LM10ZZT-AR純水、弱酸、弱アルカリ、など40~300(0.3~0.8mPa・s)、20~300(0.8~2.0mPa・s)、10~300(2.0~5.0mPa・s)、5~300(5.0~200mPa・s)R1/2(呼び径Φ10mm)ケース・ローター・プレート:ポリゲニレンサルファイト樹脂、Oリング:フッ素ゴム、シャフト:炭化ケイ素セラミック90×40.3×46.9140
30,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
68293155LM05ZAT-AR冷温水、灯油、軽油、重油など5~50(0.3~0.8mPa・s)、3~50(0.8~2.0mPa・s)、1~50(2.0~5.0mPa・s)、0.5~50(5.0~200mPa・s)R1/4(呼び径Φ5mm)ケース・ローター・プレート:ポリゲニレンサルファイト樹脂、Oリング:ニトリルゴム、シャフト:SUS30480×27.3×46.9100
23,100
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
68293164LM05ZZT-AR純水、弱酸、弱アルカリ、など5~50(0.3~0.8mPa・s)、3~50(0.8~2.0mPa・s)、1~50(2.0~5.0mPa・s)、0.5~50(5.0~200mPa・s)R1/4(呼び径Φ5mm)ケース・ローター・プレート:ポリゲニレンサルファイト樹脂、Oリング:フッ素ゴム、シャフト:炭化ケイ素セラミック80×27.3×46.9100
28,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 基板半田付け装置に使用

当初はLM05ZZTを購入予定でしたが、廃品による代替え推奨品という事で今回この品物を購入しました。全くのコンパチで使用上、性能面に全く支障なしでした。廃品になると何らかの支障が発生する事が多いですが、今回はそれもなくとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする