LM10ZAT-AR 液体微少流量センサ HORIBA(堀場製作所) 68293173

液体微少流量センサ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1個
流量範囲(L/h)
40~300(0.3~0.8mPa・s)、20~300(0.8~2.0mPa・s)、10~300(2.0~5.0mPa・s)、5~300(5.0~200mPa・s)
計量範囲
冷温水、灯油、軽油、重油など
注文コード
68293173
品番
LM10ZAT-AR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。

計量範囲
冷温水、灯油、軽油、重油など
接続口径
R1/2(呼び径Φ10mm)
最高使用圧力(MPa)
0.5(液温20℃)
使用温度範囲(℃)
-10~70(結露しないこと)
寸法(mm)
90×40.3×46.9
質量(g)
140
精度
±2%RS(標準姿勢時)
保護等級
IP64相当
その他の機能
出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
材質(接液部)
ケース・ローター・プレート:ポリゲニレンサルファイト樹脂、Oリング:ニトリルゴム、シャフト:SUS304
流量範囲(L/h)
40~300(0.3~0.8mPa・s)、20~300(0.8~2.0mPa・s)、10~300(2.0~5.0mPa・s)、5~300(5.0~200mPa・s)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 基板半田付け装置に使用

当初はLM05ZZTを購入予定でしたが、廃品による代替え推奨品という事で今回この品物を購入しました。全くのコンパチで使用上、性能面に全く支障なしでした。廃品になると何らかの支障が発生する事が多いですが、今回はそれもなくとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする