曜日別特売

液体微少流量センサ LM05/10ZAT用 瞬時流量表示器

液体微少流量センサ LM05/10ZAT用 瞬時流量表示器 - HORIBA

DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。

質量(g)約400桁数5桁(小数点位置変更可)表示赤色LED(文字高 14mm)センサー[流量センサ]LD/LMシリーズ周囲温度0~50℃ 30~80RH(但し結露しないこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×48×130入力信号[端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V)表示精度±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上)消費電力(VA)約20以下警報出力NPNオープンコレクタ出力 2段供給電源12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力表示周期表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化入力インピーダンス(kΩ)約10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293198DU-1000-NN上下限警報出力(オープンコレクタ)
48,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
68293207DU-1000-NK上下限警報出力(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)
66,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする