時分割駆動方式の採用により、3.6Vリチウム電池で約9000時間(1年間)の連続駆動が可能です。 PG-200タイプは非腐蝕性気体用です。用途に応じて、パネルタイプとスタンドタイプの2種類から選択できます。 PG-208タイプはステンレスダイヤフラムにより、耐蝕性に優れた腐蝕性流体兼用タイプです。 圧力スイッチ機能を内蔵し、HI・LOの2点設定が任意に行えます。 31/2桁表示の見やすい大型ディスプレイを採用しています。