曜日別特売

デジタル照度計

デジタル照度計 - コニカミノルタ

DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。

付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)69×35×174測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)直線性±2%±1dgt受光素子シリコンフォトセル入出力USB アナログ出力内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定レンジ
質量(g)
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68295088T-10A積算照度:0.01~999900×103Lx・h(0.001~9999h)-200受光部一体型JIS C 1609-1:2006 一般形AA級準拠
120,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
68295097T-10MA積算照度:0.01~999900×103Lx・h(0.001~9999h)オートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ)205受光部分離型JIS C 1609-1:2006 一般形AA級準拠
140,000
取扱い終了
返品不可
68295106T-10WsA積算照度:0.01~999900×103Lx・h(0.001~9999h)オートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ)260水中照度測定対応型JIS C 1609-1:2006 特殊照度測定器準拠
229,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする