デジタル照度計

デジタル照度計 - ケニス

最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。

質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)コード長さ(m)1本体寸法(mm)68×30×200精度±(5%rdg+4dgt)表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示分解能1/10Lxセンサー寸法(mm)55×82×18機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド測定範囲(Lux)2000/20000受光素子フォトダイオード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68295237YK-10LX
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする