ケニス
SDカード式紫外線強度計
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様
データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回
付属品
SDカード(2GB)×1
寸法(mm)
(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25
測定範囲
0~1.999mW/cm
2
、0~19.99mW/cm
2
電源
単3アルカリ電池×6(付属)
コード長さ(m)
1
分解能
0.001mW/cm
2
、0.01mW/cm
2
機能
最大値・最小値、データホールド、0点調整
測定波長
240~390nm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68295273
YK-37UVSD
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください