ケニス
紫外線強度計
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)
380
電源
006P(9V)電池×1付属
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
68×30×200
精度
±(4%FS+2dgt)
分解能
0.001/0.01mW/cm
2
センサー寸法(mm)
170×45×32
機能
データレコード、データホールド、0点調整
測定レンジ
0~1.999/0~19.99mW/cm
2
測定波長
290~390nm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68295282
YK-35UV
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください