曜日別特売

電磁界強度計

電磁界強度計 - ケニス

電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。

寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68295526TM-190120
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする