トリフィールドメーター

トリフィールドメーター - ケニス

電磁波の種類にダイヤルを合わせるだけで、電磁場・電場・マイクロ波を測定できます。 情報機器・家電製品・電源機器などの電磁試験・管理・点検、生産ラインや実験研究に活用いただけます。

寸法(mm)63×55×130質量(g)240電源006P(9V)電池×1(付属)測定レンジ電磁場/0~3mG(高感度)、0~100mG(ノーマル感度)、電場/0~1kV/m(1000V/m)、ラジオ波・マイクロ波/0.01~1mW/cm2周波数範囲電磁場/40Hz~100kHz、電場/40Hz~100kHz、ラジオ波・マイクロ波/50MHz~3GHz電池寿命約30時間磁界軸3軸(方向性に関わりなく一定の数値を表示)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68295535100XE
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする