ニコン一眼レフデジタル画像システム

ニコン一眼レフデジタル画像システム - Nikon(ニコン)

ニコン一眼レフデジタルカメラを使用した顕微鏡用画像システムです。液晶モニタを見ながらライブビュー撮影ができます。 D5300は液晶モニタが自由に回転するバリアングルモニタを採用しており、カメラが高い位置にあっても見やすい角度に調整できます。 オプションソフトを使用するとPCコントロールが可能となり、パソコン画面上でカメラをリモートコントロールし撮影できます。 HDMI出力で顕微鏡画像を大型液晶テレビ等に投影することができます。また、ワイヤレスでタブレット端末へ画像転送したり、タブレット端末からカメラのシャッターを押すこともできます。 PCコントロールでストレスフリー 付属のソフトやオプションのソフトを使用することで、顕微鏡観察像をパソコンの画面上にリアルタイム表示できます。さらにパソコン画面上で撮影でき顕微鏡操作に集中できます。 対応顕微鏡オリンパス生物・実体顕微鏡(三眼・直筒部Cマウントアダプタ付)

付属品充電器、USBケーブル、ビデオケーブルなど電源リチウムイオンリチャージブルバッテリーEN-EL14(付属)記録方式RAW、JPEG-Baseline準拠/MOV記録媒体SDカード、SDHCカード、SDXCカード鏡筒形式Cマウント JIS 30mm撮像素子画素数2416万画素、23.5×15.6mmサイズCMOS出力端子USB、HDMIミニ端子、ビデオ出力(NTSC/PAL 切替可能)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
液晶モニター
記録画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68296978D3300K-FS3(フォトメジャー付)124×75.5×984103型TFT液晶6000×4000(L)、4512×3000(M)、3008×2000(S)
163,000
取扱い終了
返品不可
68296987D5300K-FS3(フォトメジャー付)125×76×985303.2型TFT液晶バリアングル式6000×4000(L)、4496×3000(M)、2992×2000(S)
188,000
取扱い終了
返品不可
68296996D3300K124×75.5×984103型TFT液晶6000×4000(L)、4512×3000(M)、3008×2000(S)
138,000
取扱い終了
返品不可
68297005D5300K125×76×985303.2型TFT液晶バリアングル式6000×4000(L)、4496×3000(M)、2992×2000(S)
163,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする