曜日別特売

界線入スライドグラス

界線入スライドグラス - ケニス
(2件のレビュー)

試料の計測・計数に便利な界線入スライドグラスです。

寸法(mm)76×26×t1目盛26×56mm内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68298457-横1.0mm目盛
2,600
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
68298466-縦1.0mm目盛
2,600
取扱い終了
68298475-方眼0.5mm目盛
10,500
取扱い終了
返品不可
68298484-方眼1.0mm目盛
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68298457
2021-09-07
用途: プランクトンの数量測定
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会教育・研究機関

前回に、購入した界線入スライドグラス同様、プランクトンの種類と個数を数える
ために利用した。数え間違いせず、種の同定もうまくできるので、ありがたい。
もう少し価格を抑えてほしい。

対象商品 : 68298484
2021-08-24
用途: 染色体の観察
国立大学法人三重大学教育・研究機関

細胞の数を数えるのに最適です。よくできています。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする