ケニス
実習用簡易ミクロトーム
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様
切断目盛:1目盛10μm
付属品
ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
寸法(mm)
Φ75×80
刃の種別
簡易スライサー5本
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68299902
JKM(簡易スライサー式)
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください