カートリッジフィルタ(ピュリテックス)

カートリッジフィルタ(ピュリテックス) - フィルターメイト

特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止加工処理済みです。

材質糸・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250使用温度(℃)-10~85耐薬品性35%塩酸、90%硫酸、その他の化学薬品に対してもほとんど強度の低下はありません
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称穴径(μm)
使用温度(℃)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68304364-1本100-10~85250
900
859
945(税込)
翌日出荷
68304373-1組(10本)100-10~85250
8,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
68304382-1本10-10~85250
900
859
945(税込)
翌日出荷
68304398-1組(10本)10-10~85250
8,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
68304407-1本1-10~85250
900
859
945(税込)
翌日出荷
68304416-1組(10本)1-10~85250
8,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
68304425-1本25-10~85250
900
859
945(税込)
翌日出荷
68304434-1組(10本)25-10~85250
8,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
68304443-1本50-10~85250
900
859
945(税込)
翌日出荷
68304452-1組(10本)50-10~85250
8,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
68304468-1本5-10~85250
900
859
945(税込)
翌日出荷
68304477-1組(10本)5-10~85250
8,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする