カートリッジフィルタ

カートリッジフィルタ - 富士フイルムイメージングシステムズ

ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。

耐圧(MPa)正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)形状ガード付 フラットシール材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)80内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
最高使用温度(℃)
耐圧(MPa)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68304556PPECG01S1180正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)250
9,100
8,698
9,568(税込)
91日以内出荷
返品不可
68304565PPECG03S1380正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)250
9,100
8,698
9,568(税込)
91日以内出荷
返品不可
68304574PPECG10S11080正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)250
9,100
8,698
9,568(税込)
91日以内出荷
返品不可
68304583PPECG004S10.480正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)250
9,100
8,798
9,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする